Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Vert. 4xMCCB kit P160 Quadro 800x300 mm SX145207 - UC183PN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vert. 4xMCCB kit P160 Quadro 800x300 mm SX145207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145207

Gyártói cikkszám

UC183PN

Gyártói típuskód

UC183PN

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

800 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

300 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

Vert. 4xMCCB kit P160 Quadro 800x300 mm