HAGER - Vert. div. uprights, q.evo, 1900mm SX143712 - FN286EW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - négyszögletű lyuk
Hosszúság - 50 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143712
Gyártói cikkszám
FN286EW
Gyártói típuskód
FN286EW
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
négyszögletű lyuk
Hosszúság:
50 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
1800 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Vert. div. uprights, q.evo, 1900mm