Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Vert. div. uprights, q.evo, 2100mm SX143713 - FN287EW

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vert. div. uprights, q.evo, 2100mm SX143713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - négyszögletű lyuk

  • Hosszúság - 50 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143713

Gyártói cikkszám

FN287EW

Gyártói típuskód

FN287EW

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

négyszögletű lyuk

Hosszúság:

50 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

2000 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Vert. div. uprights, q.evo, 2100mm