Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Vert. uprights, q.evo, 1900mm SX143668 - FN046EW

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vert. uprights, q.evo, 1900mm SX143668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - négyszögletű lyuk

  • Hosszúság - 50 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

142 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143668

Gyártói cikkszám

FN046EW

Gyártói típuskód

FN046EW

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

négyszögletű lyuk

Hosszúság:

50 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

1800 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Vert. uprights, q.evo, 1900mm