Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - Vertical upright, q.evo H1900 SX143692 - FN1900PD

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vertical upright, q.evo H1900 SX143692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - négyszögletű lyuk

  • Hosszúság - 21 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143692

Gyártói cikkszám

FN1900PD

Gyártói típuskód

FN1900PD

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

négyszögletű lyuk

Hosszúság:

21 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

1900 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Vertical upright, q.evo H1900