HAGER - Vertical upright, q.evo H2100 SX143698 - FN2100PD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - négyszögletű lyuk
Hosszúság - 21 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX143698
Gyártói cikkszám
FN2100PD
Gyártói típuskód
FN2100PD
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
négyszögletű lyuk
Hosszúság:
21 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
2100 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Vertical upright, q.evo H2100