Nem visszaküldhető

HAGER - Vezetékcsatorna kanyarelem 60x110 SN192225 - LF6011059016

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Vezetékcsatorna kanyarelem 60x110 SN192225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 61 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192225

Gyártói cikkszám

LF6011059016

Gyártói típuskód

LF6011059016

Magasság:

61 mm

Szélesség:

110 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9016

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatorna kanyarelem 60x110