HAGER - Vezetékvédő HZC GT28554 - HZC002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Nem
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613362546
Sonepar cikkszám
GT28554
Gyártói cikkszám
HZC002
Gyártói típuskód
HZC002
Tengelyhosszabbítás:
Nem
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Vezetékvédő HZC