Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Világító nyomógomb 16A 230VAC 1ny IP20 SN131440 - SVN422

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Világító nyomógomb 16A 230VAC 1ny IP20 SN131440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131440

Gyártói cikkszám

SVN422

Gyártói típuskód

SVN422

Lencse színe:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

230-230 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Világító nyomógomb 16A 230VAC 1ny IP20