Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Világító nyomógomb 16A 230VAC 1z IP20 SN131436 - SVN411

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Világító nyomógomb  16A 230VAC 1z IP20 SN131436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Kapcsolóáram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131436

Gyártói cikkszám

SVN411

Gyártói típuskód

SVN411

Lencse színe:

zöld

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Lámpafeszültség:

230-230 V

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

230 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

800 W

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

66 mm

Védettség (IP):

IP20

Világító nyomógomb 16A 230VAC 1z IP20