Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Világító nyomógomb 1mod piros 1z1ny 16A GT15134 - SV063

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Világító nyomógomb 1mod piros 1z1ny 16A GT15134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Jelzőlámpával - Igen

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15134

Gyártói cikkszám

SV063

Gyártói típuskód

SV063

Lencse színe:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Gomb színe:

szürke

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Fényforrás:

izzólámpa

Lámpafoglalat:

E10

Fényforrás max. teljesítménye:

0.9 W

Modulszélesség:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; %Világító nyomógomb 1mod piros 1z1ny 16A