HAGER - Világító nyomógomb 1mod piros 2záró ér G66479 - SV062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 16 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66479
Gyártói cikkszám
SV062
Gyártói típuskód
SV062
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpafoglalat:
E10
Fényforrás max. teljesítménye:
0.9 W
Modulszélesség:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; %Világító nyomógomb 1mod piros 2záró ér