HAGER - Világító nyomógomb 1mod piros 2záró ér IP20 GT30810 - SVN452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 230-230 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615722027
Sonepar cikkszám
GT30810
Gyártói cikkszám
SVN452
Gyártói típuskód
SVN452
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
230-230 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
800 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
66 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Világító nyomógomb 1mod piros 2záró ér