HAGER - Villás sín 3F 2 készülék modul H00177 - KD302M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613740429
Sonepar cikkszám
H00177
Gyártói cikkszám
KD302M
Gyártói típuskód
KD302M
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
88 mm
Modulszélesség:
5
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4.5 kV
Méretre vágható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Villás sín 3F 2 készülék modul