Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Villás sorolósín Fi-relés csoport-leágazásokhoz, 80A, 12M, 16mm2 SX144536 - KDN450D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Villás sorolósín Fi-relés csoport-leágazásokhoz, 80A, 12M, 16mm2 SX144536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144536

Gyártói cikkszám

KDN450D

Gyártói típuskód

KDN450D

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Villás sorolósín Fi-relés csoport-leágazásokhoz, 80A, 12M, 16mm2