Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Villás sorolósín P+N, 80A, 16mm2, 57M, 1000mm SN131073 - KDN451E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Villás sorolósín P+N, 80A, 16mm2, 57M, 1000mm SN131073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 54

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

92 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131073

Gyártói cikkszám

KDN451E

Gyártói típuskód

KDN451E

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

54

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

54

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Méretre vágható:

Igen

Villás sorolósín P+N, 80A, 16mm2, 57M, 1000mm