Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - Villás sorolósín segédérintkezős kismegszakítókhoz, 1P, 80A, 57M, 16mm2, 1000mm SX144531 - KDN181B

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Villás sorolósín segédérintkezős kismegszakítókhoz, 1P, 80A, 57M, 16mm2, 1000mm SX144531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 57

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144531

Gyártói cikkszám

KDN181B

Gyártói típuskód

KDN181B

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

57

Osztásmérték:

17.8 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

57

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Villás sorolósín segédérintkezős kismegszakítókhoz, 1P, 80A, 57M, 16mm2, 1000mm