HAGER - Villás sorolósín segédérintkezős kismegszakítókhoz, 3P, 80A, 57M, 16mm2, 1000mm, L1+se, L2+se, L3+se SX144534 - KDN381B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX144534
Gyártói cikkszám
KDN381B
Gyártói típuskód
KDN381B
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
14
Osztásmérték:
17.8 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
Villás sorolósín segédérintkezős kismegszakítókhoz, 3P, 80A, 57M, 16mm2, 1000mm, L1+se, L2+se, L3+se