Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - VK-flex 10,öntapadó,szürke SX144573 - L2212

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - VK-flex 10,öntapadó,szürke SX144573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 10 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX144573

Gyártói cikkszám

L2212

Gyártói típuskód

L2212

Magasság:

10 mm

Szélesség:

10 mm

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

öntapadós és alsó perforáció

Hosszúság:

250 mm

Nyílás távolsága:

4.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

8 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

100 mm2

VK-flex 10,öntapadó,szürke