HAGER - Volta átlátszó ajtó, 2 soros, VA24B-hez SN175803 - VA24K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 285 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175803
Gyártói cikkszám
VA24K
Gyártói típuskód
VA24K Volta
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
285 mm
Szín:
fehér
Magasság:
370 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
22 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Volta átlátszó ajtó, 2 soros, VA24B-hez