HAGER - Volta keret, süllyesztett elosztókhoz, 2 soros SN165318 - VZ142N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 348 mm
Magasság - 505.5 mm
Mélység - 9 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165318
Gyártói cikkszám
VZ142N
Gyártói típuskód
VZ142N Volta
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
348 mm
Magasság:
505.5 mm
Mélység:
9 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Volta keret, süllyesztett elosztókhoz, 2 soros