HAGER - Volta keret, süllyesztett elosztókhoz, 3 soros SN134779 - VZ143N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 348 mm
Magasság - 630.5 mm
Mélység - 9 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134779
Gyártói cikkszám
VZ143N
Gyártói típuskód
VZ143N Volta
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
348 mm
Magasság:
630.5 mm
Mélység:
9 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Volta keret, süllyesztett elosztókhoz, 3 soros