HAGER - Volta kiselosztó IP30, 4x12M, gipszkartonba sülly., teli ajtós, 720x314,5x87mm falkivágásba (Osztrák kivitel) SX145514 - VH48AT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145514
Gyártói cikkszám
VH48AT
Gyártói típuskód
VH48AT
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
755.5 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
314 mm
Beépítési mélység:
89 mm
Mélység:
94.5 mm
Beépítési magasság:
720 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen