HAGER - Volta magasított keret, 3 soros Volta SN117859 - VZ113N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 350 mm
Magasság - 632 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117859
Gyártói cikkszám
VZ113N
Gyártói típuskód
VZ113N Volta
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
350 mm
Magasság:
632 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Volta magasított keret, 3 soros Volta