HAGER - Volta maszk, süllyesztett elosztókhoz, 2 soros IP30 SN125915 - VZ222N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 443 mm
Szélesség - 279 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125915
Gyártói cikkszám
VZ222N
Gyártói típuskód
VZ222N Volta
Magasság:
443 mm
Szélesség:
279 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
31 mm
Védettség (IP):
IP30
Sorok száma:
2
Volta maszk, süllyesztett elosztókhoz, 2 soros IP30