HAGER - Volta multimédia elosztó, perforált fém ajtóval, gipszkartonba építhető, 3 soros, szerelőlappal, dugaljjal, Patch panellel SX145513 - VH36NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145513
Gyártói cikkszám
VH36NW
Gyártói típuskód
VH36NW
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
348 mm
Magasság:
630.5 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
314.5 mm
Beépítési mélység:
90 mm
Mélység:
94.5 mm
Beépítési magasság:
595 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
91.5 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem