HAGER - Voltmérő 0-500VAC 4mod analóg GT11409 - SM500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-500 V
Feszültség fajtája - AC
Mérőrendszer - forgótekercs
Szélesség - 70 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250615635006
Sonepar cikkszám
GT11409
Gyártói cikkszám
SM500
Gyártói típuskód
SM500
Méréstartomány:
0-500 V
Feszültség fajtája:
AC
Mérőrendszer:
forgótekercs
Szélesség:
70 mm
Magasság:
90 mm
Kivitel:
DIN-sín
Átalakító-csatlakozó:
Nem
Max. mutatókilengés:
90 °
Pontossági osztály:
1
Veszteségi teljesítmény:
3.5 W
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
4
Skálamegvilágítás:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Voltmérő (beépíthető) ; Voltmérő 0-500VAC 4mod analóg