HAJDÚ - Bojler 1,2kW 50l SN023483 - 2111613540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés formája - függő
Tartály/tároló térfogata - 50 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023483
Gyártói cikkszám
2111613540
Gyártói típuskód
Hajdú Z 50 ERP
Kivitelezés formája:
függő
Tartály/tároló térfogata:
50 l
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,2kW 50l