Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAJDÚ - Bojler 1,8kW 120l fekvő G43841 - ZV120

MásolásMásolás
HAJDÚ - Bojler 1,8kW 120l fekvő G43841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés formája - függő

  • Magasság - 528 mm

  • Szélesség - 1030 mm

  • Tartály/tároló térfogata - 120 l

  • Használati hideg víz névleges belső átmérője - 3/4 coll (20)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G43841

Gyártói cikkszám

ZV120

Gyártói típuskód

Hajdú ZV120

Kivitelezés formája:

függő

Magasság:

528 mm

Szélesség:

1030 mm

Tartály/tároló térfogata:

120 l

Használati hideg víz névleges belső átmérője:

3/4 coll (20)

Max. működtető nyomás:

7 bar

Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,8kW 120l fekvő