HAJDÚ - Bojler 1,8kW 150l 004173 - 2112111115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés formája - függő
Magasság - 1140 mm
Szélesség - 528 mm
Tartály/tároló térfogata - 150 l
Használati hideg víz névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
004173
Gyártói cikkszám
2112111115
Gyártói típuskód
Hajdú Z 150 ERP
Kivitelezés formája:
függő
Magasság:
1140 mm
Szélesség:
528 mm
Tartály/tároló térfogata:
150 l
Használati hideg víz névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
Max. működtető nyomás:
7 bar
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,8kW 150l