HAJDÚ - Bojler 1,8kW 80l SN023484 - 2111811115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés formája - függő
Tartály/tároló térfogata - 80 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023484
Gyártói cikkszám
2111811115
Gyártói típuskód
Hajdú Z 80 ERP
Kivitelezés formája:
függő
Tartály/tároló térfogata:
80 l
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,2kW 80l