HAJDÚ - Bojler fűtőbetét 1500W 5 litereshez B00920014710000 - Bojler fűtőbetét 1500W 5 l
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási teljesítmény - 1.5-1.5 kW
1. névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00920014710000
Gyártói cikkszám
Bojler fűtőbetét 1500W 5 l
Gyártói típuskód
Bojler fűtőbetét 1500W 5 l
Csatlakozási teljesítmény:
1.5-1.5 kW
1. névleges feszültség:
230 V
Melegvízkészítő berendezések ; Elektromos fűtőkarima víztárolóhoz ; Bojler fűtőbetét 1500W 5 litereshez