Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAJDÚ - Bojler fűtőbetét 1500W FT 5/10 litereshez G14450 - FT

MásolásMásolás
HAJDÚ - Bojler fűtőbetét 1500W FT 5/10 litereshez G14450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási teljesítmény - 1.5-1.5 kW

  • 1. névleges feszültség - 230 V

  • Csatlakozási mód - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14450

Gyártói cikkszám

FT

Gyártói típuskód

fűtőbetét FT 5l

Csatlakozási teljesítmény:

1.5-1.5 kW

1. névleges feszültség:

230 V

Csatlakozási mód:

csavarmenetes csatlakozás

Bojler fűtőbetét 1500W FT 5/10 litereshez