HAJDÚ - Bojler fűtőbetét 1500W FTA 10 l-eshez GT48313 - fűtőbetét FTA 10l
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási teljesítmény - 1.5-1.5 kW
1. névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48313
Gyártói cikkszám
fűtőbetét FTA 10l
Gyártói típuskód
fűtőbetét FTA 10l
Csatlakozási teljesítmény:
1.5-1.5 kW
1. névleges feszültség:
230 V
Bojler fűtőbetét 1500W FTA 10 l-eshez