Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAJDÚ - Bojler fűtőbetét 1500W FTA 5 litereshez G14451 - fűtőbetét FTA 5l

MásolásMásolás
HAJDÚ - Bojler fűtőbetét 1500W FTA 5 litereshez G14451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási teljesítmény - 1.5-1.5 kW

  • 1. névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14451

Gyártói cikkszám

fűtőbetét FTA 5l

Gyártói típuskód

fűtőbetét FTA 5l

Csatlakozási teljesítmény:

1.5-1.5 kW

1. névleges feszültség:

230 V

Bojler fűtőbetét 1500W FTA 5 litereshez