HAJDÚ - Centrifuga palást 407.42 (a kifolyónyílás oldalán van a fékrúd) GT73902 - 407.42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Álló eszközökhöz használható - Igen
Tartozék - Igen
Alkalmas beépítendő eszközökhöz - Nem
Alapszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73902
Gyártói cikkszám
407.42
Gyártói típuskód
Centrifuga palást 407.42
Tartozék fajtája:
egyéb
Álló eszközökhöz használható:
Igen
Tartozék:
Igen
Alkalmas beépítendő eszközökhöz:
Nem
Alapszín:
fehér
Pótalkatrész:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Áttetsző:
Nem
Háztartási nagykészülékek ; Tartozék mosogatógéphez, mosó- és szárítógéphez ; Centrifuga palást 407.42