Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAJDÚ - Vízmelegítő 10L zárt rendszerű G45550 - ZA10

MásolásMásolás
HAJDÚ - Vízmelegítő 10L zárt rendszerű G45550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartalom - 10 l

  • Csatlakozási teljesítmény - 2-2 kW

  • Tartó/tartály színe - fehér

  • Magasság (a közepétől vízcsatlakozás) - 470 mm

  • Szélesség - 305 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45550

Gyártói cikkszám

ZA10

Gyártói típuskód

Hajdú ZA10

Névleges tartalom:

10 l

Csatlakozási teljesítmény:

2-2 kW

Tartó/tartály színe:

fehér

Magasság (a közepétől vízcsatlakozás):

470 mm

Szélesség:

305 mm

Mélység:

270 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Fali vízforraló (átfolyós) ; Vízmelegítő 10L zárt rendszerű