HAJDÚ - Vízmelegítő 5L alsó kifolyású SN023507 - FTA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartalom - 5 l
Tartó/tartály színe - fehér
Magasság (a közepétől vízcsatlakozás) - 396 mm
Szélesség - 260 mm
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023507
Gyártói cikkszám
FTA5
Gyártói típuskód
Hajdú FTA5
Névleges tartalom:
5 l
Tartó/tartály színe:
fehér
Magasság (a közepétől vízcsatlakozás):
396 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
200 mm
Melegvízkészítő berendezések ; Fali vízforraló (átfolyós) ; Vízmelegítő 5L alsó kifolyású