HAJDÚ - Vízmelegítő 5L Aquastic alsó GT58800 - Aquastic 5A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartalom - 5 l
Csatlakozási teljesítmény - 2-2 kW
Hőmérsékletválasztás - 0-85 °C
Szerelvényfelület - krómbevonatú
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58800
Gyártói cikkszám
Aquastic 5A
Gyártói típuskód
Aquastic 5A
Névleges tartalom:
5 l
Csatlakozási teljesítmény:
2-2 kW
Hőmérsékletválasztás:
0-85 °C
Szerelvényfelület:
krómbevonatú
Jelzőlámpával:
Igen
Magasság (a közepétől vízcsatlakozás):
422 mm
Szélesség:
260 mm
Mélység:
200 mm
Tömeg:
2.6 kg
Melegvízkészítő berendezések ; Fali vízforraló (átfolyós) ; Vízmelegítő 5L Aquastic alsó