Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAJDÚ - Vízmelegítő 5L SN023503 - FT5

MásolásMásolás
HAJDÚ - Vízmelegítő 5L SN023503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartalom - 5 l

  • Tartó/tartály színe - fehér

  • Magasság (a közepétől vízcsatlakozás) - 396 mm

  • Szélesség - 260 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023503

Gyártói cikkszám

FT5

Gyártói típuskód

Hajdú FT5

Névleges tartalom:

5 l

Tartó/tartály színe:

fehér

Magasság (a közepétől vízcsatlakozás):

396 mm

Szélesség:

260 mm

Mélység:

200 mm

Melegvízkészítő berendezések ; Fali vízforraló (átfolyós) ; Vízmelegítő 5L