Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAJDÚ - Vízmelegítő átfolyós alsó elhelyezésű, csapteleppel 10L SN023506 - 2121221211

MásolásMásolás
HAJDÚ - Vízmelegítő átfolyós alsó elhelyezésű, csapteleppel 10L SN023506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartalom - 10 l

  • Tartó/tartály színe - fehér

  • Magasság (a közepétől vízcsatlakozás) - 440 mm

  • Szélesség - 305 mm

  • Mélység - 270 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023506

Gyártói cikkszám

2121221211

Gyártói típuskód

Hajdú FTA 10

Névleges tartalom:

10 l

Tartó/tartály színe:

fehér

Magasság (a közepétől vízcsatlakozás):

440 mm

Szélesség:

305 mm

Mélység:

270 mm

Tömeg:

5 kg

Melegvízkészítő berendezések ; Fali vízforraló (átfolyós) ; Vízmelegítő 10L