HARTING - Csatlakozó dugó 8/24-es GT91366 - 09380323001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 32
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 690 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91366
Gyártói cikkszám
09380323001
Gyártói típuskód
09380323001
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
32
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
690 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
32
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40--40 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
14-14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
HB
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500