HARTING - Csatlakozó ház HPP V4 6,5-9,5 mm SN156143 - 09453450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156143
Gyártói cikkszám
09453450000
Gyártói típuskód
09453450000
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Csatlakozó ház HPP V4 6,5-9,5 mm