HARTING - Csavarzat PG11 alacsony beép SN030915 - 09000005182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 7-12 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN030915
Gyártói cikkszám
09000005182
Gyártói típuskód
09000005182
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
7-12 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
24 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; Csavarzat PG11 alacsony beép