HARTING - Csavarzat SKV 21 SN026077 - 09000005168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 12.5-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN026077
Gyártói cikkszám
09000005168
Gyártói típuskód
09000005168
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
12.5-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
30 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
46 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs