Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Érintkező, anya, 0,5mm2, Han Thermocouple 16A SN093760 - 09330006262

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Érintkező, anya, 0,5mm2, Han Thermocouple 16A SN093760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-0.5 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

  • Érintkező anyaga - konstantán-ötvözet

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093760

Gyártói cikkszám

09330006262

Gyártói típuskód

09330006262

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-0.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

konstantán-ötvözet

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-0.5 mm2

Csupaszolási hossz:

7.5 mm

Érintkező, anya, 0,5mm2, Han Thermocouple 16A