Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Érintkező apa 0,75mm2 18AWG Han D HMC SN117172 - 09152006125

HARTING
MásolásMásolás
HARTING - Érintkező apa 0,75mm2 18AWG Han D HMC SN117172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-0.75 mm2

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)

  • Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117172

Gyártói cikkszám

09152006125

Gyártói típuskód

Han D HMC 18WGA

Érintkező kivitelezése:

csap

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.75-0.75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkezők fajtája:

forgácsolt (esztergagép)

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

arany

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-0.75 mm2

Csupaszolási hossz:

8 mm

Dugaszolási ciklusok min. száma:

10000

Érintkező apa 0,75mm2 18AWG Han D HMC