Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HARTING - Érintkező modul, Csavaros vezeték-rögzítés, Anya, Érintkezők: 1, Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 16mm², RAL 7032 (kavicsszürke) SN088315 - 19410012700

MásolásMásolás
HARTING - Érintkező modul, Csavaros vezeték-rögzítés, Anya, Érintkezők: 1, Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 16mm², RAL 7032 (kavicsszürke) SN088315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 1

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088315

Gyártói cikkszám

19410012700

Gyártói típuskód

19410012700

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

1

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

termoplasztik

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Teljesítmény érzékelők száma:

1

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Érintkező modul, Csavaros vezeték-rögzítés, Anya, Érintkezők: 1, Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 16mm2, RAL 7032 (kavicsszürke)