HARTING - Érintkező modul, Csavaros vezeték-rögzítés, Apa, Érintkezők: 1, Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 16mm², RAL 7032 (kavicsszürke) SN088314 - 19410012600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 1
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-16 mm2
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088314
Gyártói cikkszám
19410012600
Gyártói típuskód
19410012600
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
1
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-16 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
1
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500