HARTING - Fél-csavarzat PG11 IP65 SN071882 - 09000005016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Kábelátmérőhöz - 20-9 mm
Anyag - fém
Védettség (IP) - IP65
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071882
Gyártói cikkszám
09000005016
Gyártói típuskód
09000005016
Menet fajtája:
PG
Kábelátmérőhöz:
20-9 mm
Anyag:
fém
Védettség (IP):
IP65
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
28 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű, kivágható ; Fél-csavarzat PG11